Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9272-00 Kahvisuodatinjärjestelmä Yksi 1/4 tuumaa | AF2UFH 6XWU1

EVERPURE EV9272-00 yhden 1/4 tuuman kahvinsuodatinjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AF2UFH Malli: EV9272-00Ristiviite: 6XWU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9612-50
VäriMusta
Yhteys1 / 4 "NPT
SuodatinmassatHiili
Virtausnopeus0.5 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus16.5 "
kokonaisleveys3.75 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääMaku ja haju
Käyttöikä3000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä (Venttiilillä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysKokonaiskorkeusvähentääHinta
EVERPURE EV9275-60 Kahvisuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16 EV9275-60Musta ja hopea3 / 8 "NPT12 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystat€140.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9272-00 yhden 1/4 tuuman kahvinsuodatinjärjestelmä
€209.51 / yksikkö