EVERPURE EV9797-22 Höyrystimen suodatinjärjestelmä Twin 3/4 tuuman | AF2UFJ 6XWU2

EVERPURE EV9797-22 Höyrystimen suodatinjärjestelmä, kaksi 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2UFJ Malli: EV9797-22Ristiviite: 6XWU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,196.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrystimen suodatinjärjestelmä ja mittakaavan estäjä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9618-11, EV9799-02
VäriMusta
Yhteys3 / 4 "NPT
SuodatinmassatHiili
Virtausnopeus5 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä3
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus25.5 "
kokonaisleveys20.5 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääAsteikko
Käyttöikä20,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.48
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä (Venttiilillä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKoteloMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EVERPURE EV9797-20 Höyrylaitteen katkaisujärjestelmä 3/4 tuumaa | AE7AJQ 5WFH3 EV9797-20Hydro-sekoitus6 gpmMuovi125-astetta F5.5 "12.5 "5.25 "€335.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9797-22 Höyrystimen suodatinjärjestelmä, kaksi 3/4 tuumaa
€1,196.99 / yksikkö