EVERPURE EV9797-21 Höyrystimen suodatinjärjestelmä Yksi 3/4-tuumainen AE7AJG 5WFG5

EVERPURE EV9797-21 yhden 3/4 tuuman höyrystimen suodatinjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AE7AJG Malli: EV9797-21Ristiviite: 5WFG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrystimen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9798-35, EV9799-02, EV9618-11
VäriMusta
Yhteys3 / 4 "NPT
SuodatinmassatHiili- ja vesisekoitus
Virtausnopeus2.5 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
mikronia5
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä2
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus25.5 "
kokonaisleveys20.5 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääAsteikko
Käyttöikä10,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1845
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä (Venttiilillä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9797-21 yhden 3/4 tuuman höyrystimen suodatinjärjestelmä
€1,156.96 / yksikkö