Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9799-11 Astianpesukoneen suodatinjärjestelmä 3/4 tuuman | AE7AJR 5WFH4

EVERPURE EV9799-11 Astianpesukoneen suodatinjärjestelmä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AJR Malli: EV9799-11Ristiviite: 5WFH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€678.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesukoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9799-22
Väripunainen
Yhteys3 / 4 "NPT
SuodatinmassatHydro-sekoitus
Virtausnopeus15 GPM
PäämateriaaliMuovi
KoteloABS Plastic
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila170-astetta F
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4.625 "
Kokonaiskorkeus12.5 "
kokonaisleveys4.75 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääAsteikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.412
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / ilman mittaria (ilman mittaria)
    • Venttiilillä / ilman venttiiliä (ilman venttiiliä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9799-11 Astianpesukoneen suodatinjärjestelmä 3/4 tuumaa
€678.14 / yksikkö