EVERPURE EV9328-02 Sodan suihkulähteen suodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman | AF2UFG 6XWU0

EVERPURE EV9328-02 soodan suihkulähdesuodatinjärjestelmä, kaksi 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2UFG Malli: EV9328-02Ristiviite: 6XWU0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€945.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomasuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9612-55, EV9534-20
VäriMusta
Yhteys3 / 4 "NPT
SuodatinmassatHiili
Virtausnopeus3.34 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä3
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus25.5 "
kokonaisleveys21.5 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääMaku ja haju
Käyttöikä18,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä (Venttiilillä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9328-02 soodan suihkulähdesuodatinjärjestelmä, kaksi 3/4 tuumaa
€945.37 / yksikkö