Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9797-20 Höyrylaitteen katkaisujärjestelmä 3/4 tuumaa | AE7AJQ 5WFH3

EVERPURE EV9797-20 Höyrystimen kalkinpoistojärjestelmä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AJQ Malli: EV9797-20Ristiviite: 5WFH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrystimen suodatinjärjestelmä ja mittakaavan estäjä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9799-02, EV9798-35
VäriMusta
Yhteys3 / 4 "NPT
SuodatinmassatHydro-sekoitus
Virtausnopeus6 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloMuovi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä3
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus12.5 "
kokonaisleveys5.25 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääAsteikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.04
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)74.68
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / ilman mittaria (ilman mittaria)
    • Venttiilillä / ilman venttiiliä (ilman venttiiliä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKoteloMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EVERPURE EV9797-22 Höyrystimen suodatinjärjestelmä Twin 3/4 tuuman | AF2UFJ 6XWU2 EV9797-22Hiili5 gpmAlumiini100-astetta F7"25.5 "20.5 "€1,196.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9797-20 Höyrystimen kalkinpoistojärjestelmä 3/4 tuumaa
€335.90 / yksikkö