MORSE DRUM Rumpujen nostimet

Morserumpunostimet ja -annostelijat sopivat ihanteellisesti sisällön kaatoon metalli-, muovi- ja kuitutynnyreistä sekä auttamaan nosto- ja kuljetussovelluksissa. Ne on tehtaalla testattu kestämään jopa 125 prosenttia nimelliskapasiteetista. Nämä rumpunostimet tarjoavat positiivisen otteen rainahihnan ja räikkämekanismin rumpujen turvalliseen kiinnitykseen.

Suodattaa

Morserumpunostimet ja -annostelijat sopivat ihanteellisesti sisällön kaatoon metalli-, muovi- ja kuitutynnyreistä sekä nosto- ja kuljetussovelluksissa rakennustyömailla, telakoilla ja öljynporauslautoilla. Ne on tehtaalla testattu käsittelemään kuormia jopa 125 prosenttiin nimelliskapasiteetista.
MORSE DRUM -

90-sarjan Verti-Karrier koukkurummun nostimet

TyyliMalliRumpu Dia.KokoRumpukokoMateriaaliHinta (ei alv)
A90-3018 1/16 "- 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Hiiliteräs€529.21
A90S-HD22 1/16 "- 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Hiiliteräs€1,884.27
A9022 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Hiiliteräs€489.11
A90M22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Hiiliteräs-
Tarjouspyyntö
B90-SS22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Ruostumaton teräs€1,196.13
A90-8525 1/16 "- 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Hiiliteräs€850.76
MORSE DRUM -

92-sarjan koukun alapuoliset rumpunostimet

TyyliMalliRumpu Dia.MateriaaliHinta (ei alv)
A92-3015 "- 23"Hiiliteräs€386.16
B92-30SS15 "- 23"Ruostumaton teräs€822.67
C9218 "- 26"Hiiliteräs€389.87
B92M18 "- 26"Teräs-
Tarjouspyyntö
D92-SS18 "- 26"Ruostumaton teräs€855.14
MORSE DRUM -

86-sarjan koukkurumpunostimet

TyyliMalliKokoMateriaaliMuutHinta (ei alv)
A861000 lbs.Hiiliteräs-€637.86
B86S-FP1000 lbs.Hiiliteräs-€1,523.45
C86S-2D1000 lbs.Hiiliteräs-€3,274.09
D86S-3LP1000 lbs.Hiiliteräs-€1,029.00
E86-SS1000 lbs.Ruostumaton teräs-€2,332.70
F86S-2LP1000 lbs.Hiiliteräs-€948.82
G86S-FPHD2000 lbs.Hiiliteräs-€4,851.00
MORSE DRUM -

41-sarjan nostokoukut

Morse Drum 41 -sarjan nostokoukut on suunniteltu rumpujen tai tynnyrien turvalliseen nostamiseen ja kuljettamiseen. Niissä on teräksiset nostorenkaat ja terästangot rakenteellista jäykkyyttä varten ja lämpökäsitellyt rautakoukut lujuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi. Nämä teräskoukut kestävät jopa 1000 lb:n kuormitusta, ja niitä on saatavilla kipinänkestävissä ja normaaleissa versioissa.

TyyliMalliKipinänkestäväKokoHinta (ei alv)
A41Ei1000 lbs.€178.40
B41MKyllä1000 lbs.€306.64
MORSE DRUM -

42-sarjan raskaat rumpunostimet

Morse Drumin 42-sarjan raskaat rumpunostimet soveltuvat 55 gallonan teräsrumpujen nostamiseen nostureilla tai nostureilla. Nämä rumpunostimet tarjoavat sekä vaaka- että pystysuoran toimintatilan rummun kääntämiseen ja laskemiseen kyljelleen. Ne on lisäksi integroitu taotuilla koukuilla, jotka kiinnittävät vanteet rummun vastakkaisissa päissä, ja ne kestävät jopa 2000 lb:n kuormia.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A42-G€541.23
B42€609.54
MORSE DRUM -

Mukautetut rummunnostimet

TyyliMalliRumpukokoMateriaaliHinta (ei alv)
A92-5S-NDT-Teräs€1,470.00
B92S-NDT-Teräs€1,456.64
B92-30S-NDT-Teräs€1,496.73
C86S-NDT55 gal.Hiiliteräs€2,886.55
D90S-NDT55/85 gal.Hiiliteräs€1,677.14
C91S-NDT55/85 gal.Teräs€1,309.64
MORSE DRUM -

Koukun alla oleva rumpunostin, 208/322 litraa, terästä, kapasiteetti 454 kg

MallieräHinta (ei alv)
91AF6EYR€273.46

Ominaisuudet

  • Morse-rumpunostimet pystyvät käsittelemään jopa 2000 lb:n kuormia.
  • Niissä on positiivinen otehihna ja räikkämekanismi turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi rumpuihin.
  • Nämä yksiköt käyttävät nosturia, kiinnitintä tai nosturia rumpujen nostamiseen.
  • Valittujen mallien alla olevat koukkunostimet tarjoavat lisätukea ja turvallisuutta nostaessa.
  • Morse Drum Verti-Karrier nostimet niissä on vuorotteleva tartuntalaite, joka nostaa rummut tarttumalla ylävanteiden alle, ja automaattinen lukitusmekanismi, joka estää kuormien tahattoman vapautumisen.
  • Jotkut mallit pitävät vaakasuuntaiset rummun nostokoukut niissä on tiukka pää, joka pysyy ehjänä kauttaaltaan, ja irrotettava kansi, joka kiinnittää kokoonpanon turvallisesti. Näissä malleissa on lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja kipinänkestävät alumiini-/pronssirenkaat ja -koukut.
  • 42-sarjan nostimet tarjoavat sekä vaaka- että off-pystysuoraa toimintatapoja rummun kääntämiseen ja asettamiseen kyljelleen.
  • Joissakin malleissa on ohuet tarttujat rummun laskemiseksi päällyspakkaukseen tai pelastusrumpuun, ja niissä on itsesäätyvä pihdin kaltainen toiminta automaattista tarttumista varten.

Toimintamekanismi

  • Yläpuoliset rumpunostimet ovat helppoja ja turvallisia käyttää toisin kuin perinteiset nostolaitteet.
  • Näitä nostimia käytetään yhdessä kattonostureiden ja ketjun kanssa pitämään ja nostamaan rumpua vanteen avulla.
  • Rummun suuntajoustavuus riippuu nosturin liikkeestä ja se voidaan helposti siirtää / siirtää / irrottaa avaamalla rummun nostimen lukitusmekanismi.
  • Jos vaaditaan rumpujen nostamista ja kuljettamista yläreunalla tai ilman, kannettavat rumpunostimet ovat ihanteellinen valinta.
  • Näissä hydraulisissa rumpunostimissa on kääntyvät pyörät kitkahäviöiden vähentämiseksi tehdaslattialla.
  • Ne voivat myös kallistaa / pyörittää rumpua, jolloin sisäinen sisältö virtaa helposti.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI
  • KUTEN MINÄ
  • AWS

Usein kysytyt kysymykset

Mitä varotoimia tulee tehdä ennen rummun käsittelyä?

  • Ennen nostamista/siirtoa käyttäjän tulee tarkistaa mahdolliset vauriot ja myös varmistaa, että kansi/korkki on kunnolla kiinni.
  • Käsitellessään vaarallista jauhetta/öljyä sisältäviä tynnyreitä, käyttäjän tulee käyttää henkilönsuojaimia.
  • Rummunnostimet tulee lukita kunnolla, jotta vältetään rummun putoamisen aiheuttamat onnettomuudet ja loukkaantumismahdollisuudet.

Mitä turvallisuusvinkkejä on noudatettava rumpujen käsittelyssä?

  • Raskaita rumpuja tulee käsitellä asianmukaisilla rummunkäsittelylaitteilla, kuten koukun alla olevilla rumpunostimilla, rumputrukkeilla tai trukkien lisälaitteilla.
  • Olosuhteet, kuten epätasaiset tai liukkaat lattiat ja ahtaat tilat, voivat sisältää suurempia riskejä. Muovi- ja kuitutynnyreitä tulee käsitellä tällaisissa tilanteissa erittäin varovasti.
  • Trukkia käytettäessä tulee olla erittäin varovainen. Haarukkatrukin terät voivat tunkeutua helposti rummun läpi ja aiheuttaa roiskeita.

Mitkä ovat sopivat olosuhteet Morse Drum -ylärumpunostimien käytölle?

Morsen yläpuoliset rumpunostimet soveltuvat sovelluksiin, joissa rumpuja voidaan nostaa vain pystyasennossa. Lisäksi niitä käytetään tiloissa, joissa on integroitu nosturijärjestelmä käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?