MORSE DRUM 41-sarjan nostokoukut


Suodattaa
Toiminta: Vaakasuora , rummun korkeus: 34 "- 36" , Rummun koko: 55 gal. , Materiaali: Alumiini/pronssi seos
TyyliMalliKipinänkestäväKokoHinta (ei alv)
A
41
Ei1000 lbs.€164.33
B
41M
Kyllä1000 lbs.€211.15

41-sarjan nostokoukut

Morse Drum 41 -sarjan nostokoukut on suunniteltu rumpujen tai tynnyrien turvalliseen nostamiseen ja kuljettamiseen. Niissä on teräksiset nostorenkaat ja terästangot rakenteellista jäykkyyttä varten ja lämpökäsitellyt rautakoukut lujuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi. Nämä teräskoukut kestävät jopa 1000 lb:n kuormitusta, ja niitä on saatavilla kipinänkestävissä ja normaaleissa versioissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?