Turvahälytykset ja varoitukset

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Arm Badge Holder, Horizontal, Translucent/White, Blank, Nylon, 6 Inch Length
Tuotenumero: CU2QZY
Malli: BAU 66885-12
€74.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Takakotelo polykarbonaatti vihreä
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL

Takakotelo polykarbonaatti vihreä

Tuotenumero: AH3CDJ
Malli: SUB-71100A-G
€16.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Bell Back Box, 435 and 439D, 4 9/16 x 2 x 4 1/2 Inch Size
Tuotenumero: AE4GJL
Malli: 449
€44.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kello, 120V, koko 6 tuumaa
EDWARDS SIGNALING

Kello, 120V, koko 6 tuumaa

Tuotenumero: CF4NBP
Malli: 434EM-6N5
Katso yksityiskohdat
Räjähdyssuojattu kello, yksitahti, koko 10 tuumaa, 24 V
Tuotenumero: CF4NAG
Malli: 333EX-10G1
Katso yksityiskohdat
Räjähdyssuojattu kello, värinä, koko 10 tuumaa, 240 VAC
Tuotenumero: CF4NBB
Malli: 340EX-10R5
Katso yksityiskohdat
Asennuskisko
EDWARDS SIGNALING

Asennuskisko

Tuotenumero: AA8ALZ
Malli: FSRRM-S11
€54.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pysäköintiluvat takaa valkoinen / punainen - 100 kpl
Tuotenumero: AD2QYY
Malli: 96276
€578.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pir-anturi, matala jännite, valokennolla, 24 VDC
Tuotenumero: CE6RLQ
Malli: HBSXT24
Katso yksityiskohdat
Tag, Rear View Mirror Tag, Parking Permit, 801-900, 2 3/4 Inch Width, 100 PK
Tuotenumero: CP4FULL
Malli: 29519801
€33.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Värinäkello, 24 V, 3 tuuman koko, 0.15 A luokitus
Tuotenumero: CF4MNP
Malli: 156G-3G1
Katso yksityiskohdat
Värinäkello, 6 tuuman koko, 6 VDC, 0.25 A luokitus
Tuotenumero: AA7PXE
Malli: 435-6C1
€228.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...4445

Turvahälytykset ja varoitukset

Turvahälyttimet ja varoitukset ovat järjestelmiä, jotka on suunniteltu varoittamaan henkilöitä tai viranomaisia ​​mahdollisista turvallisuusuhkista tai -loukkauksista. Niillä on ratkaiseva rooli työntekijöiden suojelemisessa tuotantolaitoksissa, varastoissa ja kaupallisissa työtiloissa. Nämä hälyttimet voivat havaita luvattoman sisäänpääsyn, murrot, tulipalot, häkävuodot tai hätätilanteet. Kun ne laukeavat, ne lähettävät kovia sireenejä, lähettävät signaaleja valvontakeskuksiin tai ilmoittavat hätäpalveluille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?