Käyttämällä Morse 86-SS rummunnostinta käyttäjä voi nostaa, siirtää ja tyhjentää rumpuja. Tämä pystysuora rumpunostin pystyy kantamaan jopa 1000 lb:n kuorman ja suojaa työntekijöitä fyysisiltä vaurioilta sekä lisää tuottavuutta. Mukaan Amerikkalainen kansallinen standardi ASME B30.20, tämä Morse-rumpunostin on testattu tehtaalla osoitteessa 125 % nimelliskapasiteetista. Jokaisen laitteen mukana toimitetaan todistus kuormitustestistä. Morse 86-SS -rumpunostin on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä 304 kuljetuksen aikana. Rumpu voidaan kiinnittää verkkohihnoilla ja räikkäpitomekanismilla. Sen pohjassa on tanko, joka tukee rumpua, jotta rumpua voidaan kuljettaa turvallisesti putoamatta. Täysin kuormitettuna Morse 86 -rummunnostin kantaa rumpua kallistamatta sitä.
Käyttö:
Morse 86-SS rummunnostinta käytetään tehokkaasti ja turvallisesti rumpujen lataamiseen ja purkamiseen, joiden korkeus vaihtelee 23-38 tuumaa. Se pystyy tarttumaan, nostamaan ja liikuttamaan terästynnyreitä ja -tynnyreitä sekä muovi- ja kuiturumpuja rakennustyömailla, telakoilla ja mezzanineilla. Tämä rumpunostin nostaa tynnyrit ja tyhjentää ne koneisiin tai täyttölinjoihin valmistusprosessin aikana.
Ominaisuudet:
- Tämä ANSI / ASME B30.20 -yhteensopiva Koukkupiippunostimen alla oleva Morse 86-SS kuljettaa rumpuja nostamalla niitä pystysuunnassa nostimien, yksikiskoilla tai nostureilla.
- Tynnyrinosturia käytetään laajalti öljynporauslautoilla, telakoilla, rakennustyömailla ja mezzanineissa.
- Siinä on 304 ruostumaton teräsrakenne, joka on helppo pestä ilman ruosteen muodostumista ja tehokkuutta yleisissä huoltosovelluksissa. Morse 86-SS -nostin voi kuljettaa jopa 1000 lb painavia rumpuja. Jokaisen yksikön mukana tulee kuormitustestitodistus, joka on testattu 125 % nimelliskuormituksesta.
- Tämä malli on saatavana myös hiiliteräsversiona (Morse-rumpu 86).
- Tässä tynnyrinostimessa on pohjatanko ja räikkätukihihna nostomekanismia varten, joka tarjoaa ulkoista tukea ja kontin ohjaamista noston aikana.
- Tätä yksikköä voidaan käyttää 55 gallonan (208 litran) tynnyreiden kanssa, joiden halkaisija on 56-60 cm. Morse tarjoaa halkaisijaltaan pienemmille tynnyreille halkaisija adapterit jotka myydään erikseen.
- Morse-rumpunosturia voidaan käyttää erilaisten reuna-/reunattomien teräs-, kuitu- ja muovirumpujen kanssa. Se voidaan kiinnittää trukkiin käyttämällä a Morse haarukan kiinnityskoukku.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Morse 6314SSI-P ruostumattomasta teräksestä valmistettu ketju ja räikkä: Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut ketjut ja räikkärit ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on syövyttäviä tai hankaavia materiaaleja. Käyttäjä voi kiristää ketjun rummun ympärillä kiinnittääkseen sen rummunnostimeen.
- Morse 284 haarukkakoukut: Morse 86-SS rumpunostin kiinnitetään trukkeihin näillä haarukkakoukuilla, mikä tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan menetelmän rumpujen nostamiseen ja sijoittamiseen.
- Morse 55/30 -sarjan rummun halkaisijan sovittimet: Näiden rummun halkaisijan sovittimien avulla käyttäjä voi käsitellä halkaisijaltaan pienempää rumpua samalla Morse-rummun käsittelijällä. Halkaisijasovittimen asettaminen pienentää kahvan halkaisijaa, joka tarvitaan vakiokokoa pienemmän rummun sovittamiseksi rummunnostimeen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Morse 86-SS koukun alla oleva rumpunostin on rakennettu kansainvälisten standardien mukaisesti, kuten Amerikkalainen kansallinen standardi ASME B30.20 parantaa suorituskykyä ja suojella ympäristöä.
Asennus:
- Pystyrumpujen nostamiseksi ja siirtämiseksi koukkurumpunostimen alla oleva Morse 86-SS voidaan kiinnittää nostimeen tai nosturin koukkuun.
- Rummun ympärillä olevaa räikkäpitomekanismia voidaan käyttää rummun kiinnittämiseen verkkohihnalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miksi valita Morse 86-SS -rummunnostin?
A. Morse 86-SS -rumpunosturia käytetään kuormattujen tynnyrien nostamiseen koukkuun kytketyllä nosturilla. Se auttaa lastaamaan ja purkamaan tynnyreitä kuljetusta varten. Tässä rumpunostimessa on rummun alla oleva tuki ja verkkohihna positiivinen ote rummun ympärillä. Se on valmistettu helmipuhallusviimeistelystä tyypin 304 ruostumattomasta teräksestä erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden saavuttamiseksi.
K. Kuinka paljon kuormaa Morse 86-SS kestää?
V. Morse 86-SS -rumpunostin tukee jopa 1000 lb:n kuormia.
K. Mitä lisävarusteita on saatavilla Morse 86-SS:lle?
V. Luettelo Morse 86-SS -rumpunostimen yhteensopivista lisävarusteista on esitetty alla:
- Morse 284 -haarukkakoukkujen avulla käyttäjät voivat kiinnittää Morse 86-SS -rumpunostimet trukkeihin nopeaa ja kustannustehokasta rummun nostamista ja sijoittamista varten.
- Morse-rumpukäsittelijöiden pienestä halkaisijasta huolimatta Morse 55/30 -sarjan sovittimien avulla käyttäjä voi käsitellä rumpuja samalla kahvalla. Halkaisijasovittimen asettaminen pienentää kahvan halkaisijaa, joka tarvitaan vakiokokoa pienemmän rummun sovittamiseksi rummunnostimeen.
- 6314SS-P ruostumattomasta teräksestä valmistettu räikkäketju ja räikkä korvaavat erinomaisesti tavallisia verkkohihnoja ja räikkää. Käyttäjä voi kiristää ketjun rummun ympärillä kiinnittääkseen sen rummunnostimeen.
K. Nostaako Morse 86-SS erikokoisia rumpuja?
V. Kyllä, Morse 86-SS -rumpunostimet tukevat rumpuja, joiden halkaisija ja korkeus vaihtelevat 22–23.5 tuumaa (55.9–59.7 cm) ja 23–38 tuumaa (58.4–96.5 cm).
K. Toimiiko Morse 86-SS trukkien kanssa?
A. Käytä Morse 284 -haarukkakoukkuja Morse 86-SS -nostimen kanssa nostimen turvalliseen kiinnittämiseen trukkiin.
K. Mitä rummun käsittelyn turvatoimia minun tulee huomioida käyttäessäni Morse 86-SS -rumpunosturia?
V. On aina suositeltavaa siirtää raskaita rumpuja erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitelluilla rumpuvälineillä, kuten Morse 86-SS -rummunnostimella. Väärin käsiteltynä raskas rumpu voi aiheuttaa vakavia vammoja, vaurioittaa rumpua, tuhlata arvokasta sisältöä tai jopa saastuttaa ympäristön. Rumpulaitteiden käyttö ja oikeat rumpujen käsittelytavat on opetettava kaikille työntekijöille.