MORSE RUMMUN 86S-NDT Koukun alla Mukautettu rumpunostin | AF6EYH

MORSE DRUM 86S-NDT Koukun alla mukautettu rummunnostin

Varastossa
Tuote: AF6EYH Malli: 86S-NDT

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,886.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alla oleva rumpunostin
Koko1000 lbs.
Värisininen
Rummun kapasiteetti55 Gallon
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
Rummun korkeus23 "- 38"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Suorittaa loppuunsininen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaiskorkeus49.25 "
Kokonaispituus25.5 "
kokonaisleveys24
KipinänkestäväEi
kallistaaEi eristetty
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoMateriaaliHinta
MORSE DRUM 90S-NDT Koukun alapuolinen rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EYQ 90S-NDT55/85 gal.Hiiliteräs€1,677.14
MORSE DRUM 91S-NDT rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EYT 91S-NDT55/85 gal.Teräs€1,309.64
MORSE-RUMMUN 92-30S-NDT Koukun alapuolinen rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EYZ 92-30S-NDT-Teräs€1,496.73
MORSE-RUMMUN 92-5S-NDT Koukun alapuolinen rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EZA 92-5S-NDT-Teräs€1,470.00
MORSE DRUM 92S-NDT Koukun alarumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EZB 92S-NDT-Teräs€1,456.64

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 86S-NDT Koukun alla mukautettu rummunnostin
€2,886.55 / yksikkö