Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 42-G Heavy Duty -nostokoukku, metalliseos, galvanoitu, 907 kg Kapasiteetti | AF6EYA

MORSE DRUM 42-G Heavy Duty -nostokoukku, metalliseos, galvanoitu, kapasiteetti 907 kg

Varastossa
Tuote: AF6EYA Malli: 42-G

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€541.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Koko2000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0823
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas rumpunostin, kuumasinkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 42 Heavy Duty -nostokoukku, metalliseos, itsevärinen, 907 kg Kantavuus | AF6EXZ 42-G 42€609.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 42-G Heavy Duty -nostokoukku, metalliseos, galvanoitu, kapasiteetti 907 kg
€541.23 / yksikkö