Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 41M vaakasuora rummun nostokoukku, kipinänkestävä, 454 kg Kapasiteetti | AF6EXY

MORSE DRUM 41M: n vaakasuora rumpunostokoukku, kipinöimätön, kapasiteetti 454 kg

Varastossa
Tuote: AF6EXY Malli: 41M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Koko1000 lbs.
Rummun kapasiteetti55 Gallon
Rummun korkeus34 "- 36"
Rumpukoko55 gal.
MateriaaliAlumiini/pronssi seos
KipinänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukun alla oleva kiinnitys tynnyreiden pyörittämiseen ja kaatamiseen nosturilla
    • Suunniteltu tukemaan teräsrumpuja
    • Valmistettu kipinänkestävistä osista turvallisten työolosuhteiden takaamiseksi
    • Rakennettu tukemaan jopa 454 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKipinänkestäväKokoHinta
MORSE DRUM 41 Vaakasuora rummun nostokoukku, 454 kg Kapasiteetti | AF6EXX 8A372 41Ei1000 lbs.€164.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 41M: n vaakasuora rumpunostokoukku, kipinöimätön, kapasiteetti 454 kg
€211.15 / yksikkö