Morse-rumpu 86S-2LP Koukun alla oleva rumpunostin, jossa on 2 nostopistettä. 454 kg Kantavuus | AF6EYE

MORSE DRUM 86S-2LP koukun alapuolella oleva rummunostin 2 nostopisteellä. 454 kg Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6EYE Malli: 86S-2LP

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€948.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alla oleva rumpunostin
Koko1000 lbs.
Rummun kapasiteetti55 Gallon
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
Rummun korkeus23 "- 38"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Nostokohta2
MateriaaliHiiliteräs
muutKaksi nostokohtaa
Kokonaiskorkeus49.25 "
Kokonaispituus25.5 "
kokonaisleveys24
KipinänkestäväEi
kallistaaEi eristetty
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrä ladattuja rumpuja nosturilla tai nostimella tällä koukun alla olevalla nostimella
    • Rakennettu käsittelemään teräs-, kuitu- tai muovitynnyreitä
    • Suunniteltu tukemaan jopa 454 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliMuutHinta
MORSE DRUM 86 Koukun alla oleva rumpunostin, 1000 lb:n kantavuus, hiiliteräs, kallistumaton | AF6EYB 30cm65 861000 lbs.Hiiliteräs-€587.58
MORSE-RUMMUN 86-SS Koukun alla oleva rumpunostin, 304 ruostumatonta terästä, 1000 lb:n kantavuus | AF6EYC 86-SS1000 lbs.Ruostumaton teräs-€2,332.70
MORSE DRUM 86S-2D Kaksoisrumpunostin rummun alla, ei kallistusta, kapasiteetti 454 kg | AF6EYD 86S-2D1000 lbs.Hiiliteräs-€3,274.09
Morse-rumpu 86S-FP koukun alla oleva rumpunostin haarukkataskuilla, ei kallistusta ja kapasiteetti 454 kg | AF6EYF 86S-FP1000 lbs.Hiiliteräs-€1,523.45
MORSE DRUM 86S-FPHD Koukun alla oleva rumpunostin haarukkataskuilla & 907 kg:n kapasiteetti | AF6EYG 86S-FPHD2000 lbs.Hiiliteräs-€4,851.00
MORSE DRUM 86S-3LP Mukautettu koukun alla oleva rumpunostin, kapasiteetti 1000 Lbs | CD8YUQ 86S-3LP1000 lbs.Hiiliteräs-€1,029.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 86S-2LP koukun alapuolella oleva rummunostin 2 nostopisteellä. 454 kg Kapasiteetti
€948.82 / yksikkö