MORSE-RUMMUN 92-5S-NDT Koukun alapuolinen rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EZA

MORSE DRUM 92-5S-NDT Koukun alapuolinen rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti

Varastossa
Tuote: AF6EZA Malli: 92-5S-NDT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,470.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alla oleva rumpunostin
MateriaaliTeräs
KipinänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoMateriaaliHinta
MORSE RUMMUN 86S-NDT Koukun alla Mukautettu rumpunostin | AF6EYH 86S-NDT55 gal.Hiiliteräs€2,886.55
MORSE DRUM 90S-NDT Koukun alapuolinen rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EYQ 90S-NDT55/85 gal.Hiiliteräs€1,677.14
MORSE DRUM 91S-NDT rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EYT 91S-NDT55/85 gal.Teräs€1,309.64
MORSE-RUMMUN 92-30S-NDT Koukun alapuolinen rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EYZ 92-30S-NDT-Teräs€1,496.73
MORSE DRUM 92S-NDT Koukun alarumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti | AF6EZB 92S-NDT-Teräs€1,456.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 92-5S-NDT Koukun alapuolinen rumpunostin, kuormitus- ja hitsaustesti
€1,470.00 / yksikkö