BUSSMANN Luokka K5: Sarja NOS, melamiini


Suodattaa
Rungon materiaali: melamiini , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Luokka: K5 , Halkaisija: 13 / 16 " , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 50 kA 600 VAC , Pituus: 5" , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Tyyppi: Uusiutumaton , Jännitteen luokitus: 600 VAC
TyyliMalliSulakevahvistimetHinta (ei alv)
A
NOS-1
1€23.94
A
NOS-2
2€24.91
A
NOS-3
3€27.39
B
NOS-4
4€24.91
A
NOS-7
7€24.91
A
NOS-8
8€28.51
A
NOS-12
12€24.91

Luokka K5: Sarja NOS, melamiini

Bussmann Class K5 -sulakkeet suojaavat valaistusta, lämmitystä ja muita piirejä nopeilta sähkövirran muutoksilta. Ne on suunniteltu katkaisemaan ylivirrat normaaleissa käyttövirroissa ja maltillisissa vikavirroissa. Näissä NOS-sarjan sulakkeissa on melamiinirunko, joka suojaa ulkokomponentteja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?