PETERSEN PRODUCTS 148-3 -sarjan testitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Max. Lämpötila: 200 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili
TyyliMalliMax. HalkaisijaHinta (ei alv)
A
148-3050
0.75 "€29.02
B
148-3075
1"€29.02
C
148-3125
1.5 "€30.64
D
148-3100
1.25 "€30.64
E
148-3150
1.75 "€30.64
F
148-3200
2.25 "€33.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?