MORSE DRUM 90S-HD Koukun alla oleva rumpunostin, 907 kg Kapasiteetti | AF6EYP

MORSE DRUM 90S-HD Below Hook Drum Lifter, kapasiteetti 907 kg

Varastossa
Tuote: AF6EYP Malli: 90S-HD

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,884.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alla oleva rumpunostin
Koko2000 lbs.
Rumpu Dia.22 1/16 "- 22 7/16"
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs
MateriaaliHiiliteräs
KipinänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Samanlainen kuin Morse Drum 90 Verti-karrier, mutta maksimikapasiteetti 2000 lb / 907 kg
    • Käytettäväksi 55 litran / 210 litran reunatun terästynnyrin kanssa, jossa on suojattu kansi
    • Voidaan käyttää yhdessä Morse Drum 284 -koukkukiinnityksen kanssa, jonka enimmäispaino on 907 kg
    • Sisältää ANSI-standardien mukaisen kuormitustestitodistuksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.KokoRumpukokoMateriaaliHinta
Morse-rumpu 90 koukun alla oleva rumpunostin, 208 litraa, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYJ 9022 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Hiiliteräs€489.11
MORSE-RUMMUN 90-30 koukun alla oleva rumpunostin, 113 litraa, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYK 90-3018 1/16 "- 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Hiiliteräs€529.21
Morse-rumpu 90-85 koukun alla oleva rumpunostin, 322 litraa, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYL 90-8525 1/16 "- 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Hiiliteräs€850.76
MORSE RUMMUN 90M Koukun alapuolinen rumpupidike, 208 litraa, 454 kg, kapasiteetti, kipinänkestävä | AF6EYM 90M22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Hiiliteräs-
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 90-SS Koukun alla oleva rumpunostin, 208 litraa, 454 kg, kapasiteetti, SS | AF6EYN 90-SS22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Ruostumaton teräs€1,196.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 90S-HD Below Hook Drum Lifter, kapasiteetti 907 kg
€1,884.27 / yksikkö