MORSE rumpu 92M rumpunostin, kipinänkestävä, 45.7 cm - 66.0 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYX

MORSE DRUM 92M rumpunostin, kipinänkestävä, 45.7 cm - 66.0 cm, kapasiteetti 454 kg

Tuote: AF6EYX Malli: 92M

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alla oleva rumpunostin
Koko1000 lbs.
Rumpu Dia.18 "- 26"
Rumpukoko30-85 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
MateriaaliTeräs
KipinänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse Drum 92M on rumpunostin, jossa on kipinänkestävä rakenne tulipalovaaran estämiseksi, ja sitä käytetään ihanteellisesti syttyvää sisältöä sisältävien tynnyrien nostamiseen.
    • Siinä on pihtimaiset kahvat, jotka voidaan asentaa rumpujen päälle ja käyttää pystysuoran rummun lataamiseen Hydra-Lift Drum Rollerille ja Tumblrille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.MateriaaliHinta
Morse-rumpu 92 tynnyrinostin, halkaisija 45.7–66.0 cm, kapasiteetti 454 kg | AF6EYU 30CM66 9218 "- 26"Hiiliteräs€389.87
Morse-rumpu 92-30 rumpunostin, 38.1 cm - 58.4 cm Halkaisija, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYV 92-3015 "- 23"Hiiliteräs€386.16
MORSE-RUMMUN 92-30SS rumpunostin, 304 ruostumaton teräs, 38.1 cm - 58.4 cm, 454 kg Kansi | AF6EYW 92-30SS15 "- 23"Ruostumaton teräs€822.67
Morse-rumpu 92-SS rumpunostin, 304 ruostumaton, 45.7 cm - 66.0 cm Halkaisija, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYY 92-SS18 "- 26"Ruostumaton teräs€855.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 92M rumpunostin, kipinänkestävä, 45.7 cm - 66.0 cm, kapasiteetti 454 kg