Morse-rumpu 92-SS rumpunostin, 304 ruostumaton, 45.7 cm - 66.0 cm Halkaisija, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYY

MORSE DRUM 92-SS rumpunostin, 304 ruostumaton, halkaisija 45.7 cm - 66.0 cm, kapasiteetti 454 kg

Varastossa
Tuote: AF6EYY Malli: 92-SS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€855.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alla oleva rumpunostin
Koko1000 lbs.
Rumpu Dia.18 "- 26"
Rumpukoko30-85 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
Suorittaa loppuunBead Blast
LuokkaGrade 304
MateriaaliRuostumaton teräs
KipinänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljeta ladatut rummut nosturilla tai nostimella tällä koukun alapuolella olevalla nostimella
    • Rakennettu käsittelemään teräs-, kuitu- tai muovitynnyreitä
    • Suunniteltu käsittelemään enintään 454 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.MateriaaliHinta
Morse-rumpu 92 tynnyrinostin, halkaisija 45.7–66.0 cm, kapasiteetti 454 kg | AF6EYU 30CM66 9218 "- 26"Hiiliteräs€359.13
Morse-rumpu 92-30 rumpunostin, 38.1 cm - 58.4 cm Halkaisija, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYV 92-3015 "- 23"Hiiliteräs€386.16
MORSE-RUMMUN 92-30SS rumpunostin, 304 ruostumaton teräs, 38.1 cm - 58.4 cm, 454 kg Kansi | AF6EYW 92-30SS15 "- 23"Ruostumaton teräs€822.67
MORSE rumpu 92M rumpunostin, kipinänkestävä, 45.7 cm - 66.0 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EYX 92M18 "- 26"Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 92-SS rumpunostin, 304 ruostumaton, halkaisija 45.7 cm - 66.0 cm, kapasiteetti 454 kg
€855.14 / yksikkö