WEILER Kuppiharjat

Yksiriviset ja kaksiriviset solmukupilliharjat, jotka on suunniteltu käytettäviksi kulmahiomakoneissa ruosteen, maalin ja kalkkikertymien poistamiseksi. Ominaisuudet teräs / messinki / pronssi harjakset ja suurin nopeus 14000 rpm. Tarjotaan karan ja kierteisen arbor-kiinnitysvaihtoehtoina

Suodattaa

WEILER -

Kuppiharjat

TyyliMalliLeikkauksen pituusArbor HoleHarja Dia.Lanka Dia.Täytä materiaalisisueräMaks. KierroslukuHinta (ei alv)
A14317------Puristettu lanka-kuppiharja-€30.77
B12766------Cup-harja-€77.16
C91233------Pienikokoinen kuppiharja-€12.11
D144131.5 "5 / 8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Cup-harja12,000€108.61
E145061.25 "5 / 8 "-116"0.040 / 80 "Piikarbidi80Cup-harja6600€187.60
F144031.25 "Ei reikäreikää2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Cup-harja6000€83.04
G127361.25 "5 / 8 "-113.5 "0.014 "Hiiliteräs-Cup-harja9000€54.26
H145761.25 "5 / 8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Cup-harja8000€196.69
WEILER -

4 "Knot Wire Cup harja, hiiliteräs

TyyliMalliLanka Dia.Hinta (ei alv)
A123060.014 "€67.76
B123160.023 "€64.04
WEILER -

Miniatyyri kuppiharjat, halkaisija 5/8 tuumaa.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A91232€5.80
B91231€5.95
WEILER -

6 "Crimped Wire Cup Brush, hiiliteräs

TyyliMalliLanka Dia.Hinta (ei alv)
A140660.014 "€104.23
B140760.02 "€81.90
WEILER -

4 "Crimped Wire Cup Brush, hiiliteräs

TyyliMalliAsennustyyppiLanka Dia.Hinta (ei alv)
A14036Lehtimaja0.02 "€59.00
B14026Kierteinen lehtimaja0.014 "€58.52
WEILER -

Knot Wire Cup Harjat

TyyliMalliHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta (ei alv)
A132582.75 "Ruostumaton teräs14,0001"0.02 "€77.36
B131563.5 "Hiiliteräs13,0007 / 8 "0.023 "€51.54
C131633.5 "Ruostumaton teräs13,0007 / 8 "0.023 "€98.74
D127764"Pronssi90001.25 "0.02 "€115.51
E122765"Hiiliteräs90001.375 "0.023 "€95.94
WEILER -

Pienikokoinen harja 5/8 tuumaa

TyyliMalliTäytä materiaaliHinta (ei alv)
A26075Messinki-
Tarjouspyyntö
B26074Hiiliteräs-
Tarjouspyyntö
C26076Ruostumaton teräs€122.17
WEILER -

Kuppiharja 3 tuumaa 1/4 4 rpm

TyyliMalliTäytä materiaalisisuHinta (ei alv)
A36452Hioma-nailon (karkea)180€16.37
B36453Hioma-nailon (keskikoko / hieno)320€16.37
C36451Hioma-nailon (X-karkea)120€16.37
WEILER -

Puristettu lanka-kuppiharja

TyyliMalliArbor HoleHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta (ei alv)
A132843 / 8 "-242.75 "Hiiliteräs14,000Kierteinen lehtimaja1"0.02 "€36.92
B131885 / 8 "-113.5 "Ruostumaton teräs12,000Kierteinen lehtimaja7 / 8 "0.014 "€92.12
C131815 / 8 "-113.5 "Hiiliteräs12,000Kierteinen lehtimaja7 / 8 "0.014 "€44.47
D143165 / 8 "-116"Pronssi6600Kierteinen lehtimaja1.25 "0.02 "€355.15
E14301Ei reikäreikää1.75 "Hiiliteräs13,000Varsi3 / 4 "0.011 "€18.30
F14311Ei reikäreikää2.75 "Messinki6000Varsi7 / 8 "0.011 "€55.30
G14306Ei reikäreikää2"Hiiliteräs13,000Varsi5 / 8 "0.011 "€20.44
WEILER -

4 "Knot Wire Cup harja, ruostumatonta terästä

TyyliMalliLanka Dia.Hinta (ei alv)
A124060.014 "€154.35
B124160.023 "€147.83
WEILER -

1-3 / 4 "Crimped Wire Cup Brush, messinki

TyyliMalliLanka Dia.Hinta (ei alv)
A143100.006 "€53.13
B143140.011 "€53.29
WEILER -

6 "Knot Wire Cup harja, hiiliteräs

TyyliMalliLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta (ei alv)
A123961.375 "0.035 "€109.42
B123761.375 "0.023 "€116.38
C123561.375 "0.014 "€129.15
D126767 / 8 "0.023 "€203.10
WEILER -

3 "Crimped Wire Cup Brush, hiiliteräs

TyyliMalliArbor HoleHinta (ei alv)
A132441 / 2 "-13€36.62
B132433 / 8 "-24€39.65
C132455 / 8 "-11€36.58
D13241M10x1.5€34.65
E13240M10x1.25€34.65
WEILER -

2-3 / 4 "solmukuituharja, hiiliteräs

TyyliMalliArbor HoleLanka Dia.Hinta (ei alv)
A132851 / 2 "-130.02 "€36.92
B132865 / 8 "-110.02 "€38.36
C130255 / 8 "-110.014 "€40.01
D13281M10x1.250.02 "€36.92
WEILER -

Puristetut metallikuppiharjat

TyyliMalliHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta (ei alv)
A132313"Pronssi14,0007 / 8 "0.02 "€177.71
B141264"Ruostumaton teräs90001.375 "0.02 "€130.17
C146164"Pronssi90001.375 "0.02 "€251.88
D146065"Messinki80001.25 "0.014 "€305.81
E142065"Teräs90001.25 "0.014 "€79.31
F142165"Hiiliteräs90001.25 "0.02 "€79.25
WEILER -

Miniatyyri kuppiharjat

TyyliMalliHarja Dia.Hinta (ei alv)
A261153 / 16 "€16.45
B260939 / 16 "-
Tarjouspyyntö
WEILER -

Miniatyyri kuppiharja, 9/16 tuuman harjan halkaisija, ei karan reikää, 1/8 tuuman hiomavarsi

MallieräHinta (ei alv)
91236CN2TLB€2.68
WEILER -

Double Row Cup harjakierteinen lehtimaja

MallieräHinta (ei alv)
12556AB9XDC€180.89
WEILER -

Yksirivinen lankakuppiharja, 2-3/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
13299AC6FYP€89.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?