Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 14036 Crimped Wire Cup Brush Arbor 4 tuuman | AE7DMM 5X893

WEILER 14036 Poimutettu lankakuppiharja, 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7DMM Malli: 14036Ristiviite: 5X893

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lanka-kuppiharja
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.4"
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku9000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1.375 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiLanka Dia.Hinta
WEILER 14026 Puristettu vaijeriharja 4 tuuman 0.014 tuumaa | AD7KZJ 4F715 14026Kierteinen lehtimaja0.014 "€58.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 14036 Poimutettu lankakuppiharja, 4 tuumaa
€60.10 / yksikkö