Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 14076 Puristettu lanka-kuppiharja 6 tuuman 0.020 tuumaa | AE7DMN 5X894

WEILER 14076 Poimutettu lankakuppiharja 6 tuumaa 0.020 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7DMN Malli: 14076Ristiviite: 5X894

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lanka-kuppiharja
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.6"
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku6600
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1.25 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Hinta
WEILER 14066 Crimped Wire Cup Brush 6 tuuman 0.014 tuumaa | AD7KZL 4F717 140660.014 "€104.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 14076 Poimutettu lankakuppiharja 6 tuumaa 0.020 tuumaa
€81.90 / yksikkö