Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 14311 Crimped Wire Cup Brush 2-3 / 4 tuumaa 1/4 tuumaa | AC6FYR 33M616

WEILER 14311 Poimutettu lankakuppiharja 2-3/4 tuumaa 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FYR Malli: 14311Ristiviite: 33M616
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
€53.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lanka-kuppiharja
Arbor HoleEi reikäreikää
Harja Dia.2.75 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 13188 Crimped Wire Cup harja 3-1 / 2 tuumaa | AB2VVV 1PAJ9 131885 / 8 "-113.5 "Ruostumaton teräs12,000Kierteinen lehtimaja7 / 8 "0.014 "€92.12
WEILER 14316 Puristettu lanka-kuppiharja 6 tuumaa 0.020 tuumaa | AC6FYU 33M618 143165 / 8 "-116"Pronssi6600Kierteinen lehtimaja1.25 "0.02 "€355.15
WEILER 14301 Crimped Wire Cup -siveltimen varsi 1-3 / 4 tuumaa | AC8GJQ 3A203 14301Ei reikäreikää1.75 "Hiiliteräs13,000Varsi3 / 4 "0.011 "€21.58
WEILER 13284 Crimped Wire Cup Brush 2-3 / 4 tuumaa | AE4AGU 5HD66 132843 / 8 "-242.75 "Hiiliteräs14,000Kierteinen lehtimaja1"0.02 "€43.51
WEILER 13181 Crimped Wire Cup harja 3-1 / 2 tuumaa | AE9HUR 6JXE3 131815 / 8 "-113.5 "Hiiliteräs12,000Kierteinen lehtimaja7 / 8 "0.014 "€44.52
WEILER 14306 Puristettu lankakuppiharja 2 tuumaa 0.0118 tuumaa | AE9HVG 6JXH6 14306Ei reikäreikää2"Hiiliteräs13,000Varsi5 / 8 "0.011 "€20.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 14311 Poimutettu lankakuppiharja 2-3/4 tuumaa 1/4 tuumaa
€53.71 / yksikkö