Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 12376 Knot Wire Cup -sivellinkierre, 6 tuuman | AE7DML 5X892

WEILER 12376 solmulankakuppiharja, kierreholkki 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7DML Malli: 12376Ristiviite: 5X892

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnot Wire Cup -sivellin
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.6"
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku6600
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1.375 "
Lanka Dia.0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 12356 Knot Wire Cup -sivellinkierre 6 tuuman | AC9KFZ 3H593 123561.375 "0.014 "€133.95
WEILER 12396 Knot Wire Cup -sivellinkierre 6 tuuman | AE9HUM 6JXD5 123961.375 "0.035 "€125.20
WEILER 12676 Knot Wire Cup -sivellinkierre 6 tuuman | AE9HUN 6JXD8 126767 / 8 "0.023 "€200.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 12376 solmulankakuppiharja, kierreholkki 6 tuumaa
€133.18 / yksikkö