Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 12776 solmulankakuppiharja, kierreholkki 4 tuumaa | AC6FYL 33M611

WEILER 12776 solmulankakuppiharja, kierreholkki, 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FYL Malli: 12776Ristiviite: 33M611
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
€115.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnot Wire Cup -sivellin
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.4"
Täytä materiaaliPronssi
Maks. Kierrosluku9000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1.25 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 13258 Knot Wire Cup harjakierretty lehtimaja | AB2VVR 1PAJ6 132582.75 "Ruostumaton teräs14,0001"0.02 "€81.27
WEILER 13156 Knot Wire Cup -siveltimen harja 3-1 / 2 tuumaa | AB2VVT 1PAJ7 131563.5 "Hiiliteräs13,0007 / 8 "0.023 "€51.87
WEILER 13163 Knot Wire Cup harjakierretty lehtimaja | AB2VVU 1PAJ8 131633.5 "Ruostumaton teräs13,0007 / 8 "0.023 "€104.78
WEILER 12276 solmulankakuppiharja, kierreholkki 5 tuumaa | AD7KZH 4F714 122765"Hiiliteräs90001.375 "0.023 "€107.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 12776 solmulankakuppiharja, kierreholkki, 4 tuumaa
€115.51 / yksikkö