Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 13163 Knot Wire Cup harjakierretty lehtimaja | AB2VVU 1PAJ8

WEILER 13163 solmulankakuppiharja, kierteinen arbor

Varastossa
Tuote: AB2VVU Malli: 13163Ristiviite: 1PAJ8
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
€104.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnot Wire Cup -sivellin
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.3.5 "
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku13,000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 13258 Knot Wire Cup harjakierretty lehtimaja | AB2VVR 1PAJ6 132582.75 "Ruostumaton teräs14,0001"0.02 "€81.27
WEILER 13156 Knot Wire Cup -siveltimen harja 3-1 / 2 tuumaa | AB2VVT 1PAJ7 131563.5 "Hiiliteräs13,0007 / 8 "0.023 "€51.87
WEILER 12776 solmulankakuppiharja, kierreholkki 4 tuumaa | AC6FYL 33M611 127764"Pronssi90001.25 "0.02 "€115.51
WEILER 12276 solmulankakuppiharja, kierreholkki 5 tuumaa | AD7KZH 4F714 122765"Hiiliteräs90001.375 "0.023 "€107.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 13163 solmulankakuppiharja, kierteinen arbor
€104.78 / yksikkö