Putkiliittimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Säädettävä kaappilaippa, PVC
Tuotenumero: BU4NWC
Malli: K355490
€34.61 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Messinki DOT Push-to-Connect -liitin, messinki, Push-to-Connect x MNPT
Tuotenumero: CT7EWF
Malli: 169PTCNS-12-12
€54.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kytkentä pysäyttimen kanssa P x P 3/4 x 3/4 tuumaa
Tuotenumero: AC6WPH
Malli: 22009
€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Drop T-paita, 1/2 tuuman koko, pronssi
Tuotenumero: BU4TQD
Malli: B15040L
€39.08 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Holkki, puristustyylinen, 2.875 tuuman sisähalkaisija, 2-49/64 - 2-52/64 tuuman ulkohalkaisija
Tuotenumero: BX7BQE
Malli: CF200-10SS
€30.53 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Holkki, eristämätön, #10 Awg-lanka, 6 neliömetriä
Tuotenumero: BK9JPL
Malli: KNF14-250FD-T
€1.16 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Osittainen Push-to-Connect-liitin, Nylon, Push-to-Connect x NPT, 8 mm putken ulkohalkaisija
Tuotenumero: CR8QJN
Malli: 3018 08 14
€192.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Uros kyynärpää 3/16 tuuman lanka x putki
Tuotenumero: AC6ZWZ
Malli: KQ2L05-02AS
€4.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Metric Push-to-Connect-liitin, nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x BSPP
Tuotenumero: CN8GBD
Malli: 3114 08 17
€17.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
T-paita, 1 tuuman koko, naaraspuolinen kantapäätyylinen
Tuotenumero: CA9BVG
Malli: CE01850
€343.85 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Tee, 3/4 X 1/2 X 1/2 tuumaa
Tuotenumero: BQ6YPV
Malli: 68PXAT341212
€2.23 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Union Elbow, Acetal Body, Pack Of 5
Tuotenumero: CV7HZY
Malli: UL532-P
€14.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...10761077

Putkiliittimet

Putkiliittimiä käytetään letkujen liittämiseen nesteiden ja kaasujen siirtämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä varusteita kuten Airway, Anderson Metals, Alpha Fittings, Dixon, Banjo, Eldon James ja Apollo. Niitä käytetään laajalti tutkimuslaboratorioissa, instrumentointiprosesseissa ja ohjausjärjestelmissä sekä useilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien öljy ja kaasu, petrokemikaali, ilmailu, kryogeeni, sähköntuotanto ja laivanrakennus. Nämä liitännät pysyvät vahvina pidempään ja soveltuvat kriittisiin liittimiin, jotka sijaitsevat pienillä alueilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?