Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 14314 Crimped Wire Cup harjasvarsi 1-3 / 4 tuumaa | AC6FYT 33M617

WEILER 14314 Poimutettu lankakuppiharjan varsi 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FYT Malli: 14314Ristiviite: 33M617

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lanka-kuppiharja
Arbor HoleEi reikäreikää
Harja Dia.1.75 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku13,000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Hinta
WEILER 14310 Puristettu lankakuppiharja 1-3/4 tuumaa 1/4 tuumaa | AC6FYQ 33M615 143100.006 "€53.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 14314 Poimutettu lankakuppiharjan varsi 1-3/4 tuumaa
€53.29 / yksikkö