ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100-sarjan metriset tiivisteleikkurisarjat


Allpax 6100 -sarjan tiivisteleikkurisarjoja käytetään halkaisijaltaan jopa 61 tuuman (1550 mm) tiivisteiden ja pyöreiden liitosten tarkkaan leikkaamiseen sellaisista materiaaleista kuin nahka, kumi, muovi, PTFE ja vulkanoitu kuitu. Allpax 6100 -sarjan metriset tiivisteleikkurisarjat sisältävät tehtaalla koottuja työkaluja, jotka eivät...t vaadi asennusta ja ovat käyttövalmiita. Kuljettaja tarvitsee vain paperin tai pahvin, kynän paperille tai tiivistemateriaaliin merkitsemistä varten ja Allpax 6100 -sarjan metrisen tiivisteleikkurisarjan tarkkojen laippatiivisteiden leikkaamiseen. Nämä sarjat tekevät tarkat leikkaukset ja jättävät puhtaat reunat, jotta tiivisteet asettuvat kunnolla ja muodostavat tiiviin tiivistyksen. Nämä laajennustyyliset tiivisteleikkurit siirtävät terälohkoaan keskikääntöpisteen ympärille rengastiivisteiden luomiseksi. Lohkon asteikko voidaan asettaa muodostamaan tietyn ulko- ja sisähalkaisijan omaavat tiivisteet. Näissä kompassityylisissä teräleikkureissa on lohkokokoonpano ja leikkuuterät.Lue lisää

Suodattaa
Lohkomateriaali: Messinki , Leikkuulauta: Ei , Leikkaussyvyys: 19.05mm , Leikkaushalkaisija: 19.05mm , Korkeus: 2 1 / 2 " , Pituus: 12 " , Tyyppi: metrinen , Leveys: 9"
TyyliMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaMaks. Työn paksuusNo Of PiecesRungon materiaaliHinta (ei alv)
A
AX6100
330mm0mm---€310.96
A
AX6101
635mm0mm---€332.33
Tarjouspyyntö
A
AX6102
940mm0mm---€349.04
Tarjouspyyntö
A
AX6103
1245mm0mm---€370.93
Tarjouspyyntö
A
AX6104
1550mm0mm---€387.98
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Allpax 6100 -sarjan metriset tiivisteleikkurisarjat on suunniteltu ei-jäykkien tai ei-metallisten tiivistemateriaalien leikkaamiseen.
  • Niitä voidaan käyttää useiden eri materiaalien, kuten korkin, kumin, kuidun, sienen ja muiden kanssa.
  • Nämä sarjat sisältävät alumiinisen leikkauslohkon, teräksiset jatkotangot, vakio- ja raskaan käytön terät ja kaksoismetrisen/imperialisen leikkausilmaisimen.
  • Kaksoismetrisessä / imperial-leikkausilmaisimessa on mukava ote ja helppolukuiset kaiverretut asteikot, jotka takaavat tarkat leikkaukset.
  • Ne tulevat muovikotelossa, joten käyttäjän on helppo kuljettaa niitä kentällä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitsen oikean metrinen tiivisteleikkurin?

Tärkein ratkaiseva tekijä on, onko kokoonpanon oltava kiinteä vai kannettava. Yleensä laajennustyyliset pyöreät metriset tiivisteleikkurit ovat kannettavia ja kevyitä. Näitä sähköisiä tiivisteleikkurisarjoja käytetään laajalti ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien valmistukseen. Pyörivät tiivisteleikkurit ovat puolestaan ​​raskaampia ja vaativat kiinnityksen tai pultauksen ruuvipuristimeen tai työpenkkiin kiinteän paikan tiivisteen leikkaamista varten. Nämä pyöreät tiivisteleikkurit sopivat ihanteellisesti metallisten tai jäykkien tiivistemateriaalien sekä epäsäännöllisen muotoisten tiivisteiden leikkaamiseen. Niitä käytetään joko käsikammen tai sähkömoottorin avulla. Moottoroitu versio tarjoaa nopean ja vaivattoman käytön, mutta vaatii sähköä. Käsikäyttöiset tiivisteleikkurit eivät vaadi sähkövirtaa, joten ne voidaan asentaa minne tahansa.

Kuinka käyttää Allpax 6100 metrisiä tiivisteleikkurisarjoja?

  • Tee keskelle pieni reikä.
  • Merkitse ulkohalkaisija (OD), sisähalkaisija (ID) ja jakoympyrän halkaisija (PCD) suoraan tiivistemateriaaliin. Voit määrittää pultin reikien sijainnit paperimallin avulla.
  • Tee tiivistemateriaaliin ohjausreikä lävistystyökalulla.
  • Valitse keskitappi, joka on noin 1 mm (2/12 tuumaa) pidempi kuin tiivistemateriaalin paksuus. Työnnä tappi tiivistemateriaalin läpi. Ulkoneva keskitappi tulee työntää leikkuulaudan keskellä olevaan upotettuun holkkiin. Levitä tiivistemateriaali tasaisesti levyn päälle.
  • Löysää leikkurilohkossa olevaa peukaloruuvia, joka pitää leikkuuterän. Leikkaa tiivistemateriaali niin, että terä työntyy paksuuden yli. Kiristä peukaloruuvi.
  • Löysää ylempää peukaloruuvia. Säädä OD leikkurilohkon asteikolla liu'uttamalla kääntöpylvään ilmaisinta. Kiristä ylempi peukaloruuvi.
  • Kääntöpylvään reikä tulee sijoittaa keskitapin päälle. Varmista, että leikkurilohko on tasaisesti tiivistemateriaalin päällä.
  • Kierrä leikkuria myötäpäivään kevyellä paineella alaspäin leikkaaksesi. Paina samalla tiivistemateriaalia alaspäin pyörimisen estämiseksi.
  • Paksua tai vaikeasti leikattavaa tiivistemateriaalia varten suorita useita matalia ajoja läpileikkauksen suorittamiseksi. Vaihtoehtoisesti leikkaa tiivistemateriaalin puolivälissä, käännä materiaali ympäri ja viimeistele leikkaus.
  • Rei'itä pultinreiät rei'itysrei'illä.
  • Löysää ylempää peukaloruuvia. Liu'uta kääntöpylvään ilmaisin halutun tunnuksen kohdalle. Kiristä ylempi peukaloruuvi.
  • Tee lopuksi ID-valmis tiiviste.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?