Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 26075 Minikokoinen kuppiharja 5/8 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHR 5HD90

WEILER 26075 Miniatyyri kuppiharja 5/8 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4AHR Malli: 26075Ristiviite: 5HD90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kuppiharja
Arbor HoleEi reikäreikää
Harja Dia.5 / 8 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku37,000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliHinta
WEILER 26074 Minikokoinen kuppiharja 5/8 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHQ 5HD89 26074Hiiliteräs€3.26
WEILER 26076 Minikokoinen kuppiharja 5/8 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHT 5HD91 26076Ruostumaton teräs€122.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 26075 Miniatyyri kuppiharja 5/8 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus
€3.26 / yksikkö