Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 26093 Pienikokoinen harja 9/16 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AE4AHV 5HD95

WEILER 26093 Miniatyyri kuppiharja 9/16 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4AHV Malli: 26093Ristiviite: 5HD95
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
€1.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kuppiharja
Arbor HoleEi reikäreikää
Harja Dia.9 / 16 "
Täytä materiaaliHevosen karva
Maks. Kierrosluku37,000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Hinta
WEILER 26115 Miniature Cup Harja 3/16 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AE4AHU 5HD93 261153 / 16 "€16.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 26093 Miniatyyri kuppiharja 9/16 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus
€1.53 / yksikkö