Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 14126 Crimped Wire Cup Brush 4 tuuman 0.020 tuumaa | AB2VVW 1PAK1

WEILER 14126 Poimutettu lankakuppiharja 4 tuumaa 0.020 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2VVW Malli: 14126Ristiviite: 1PAK1
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
€128.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lanka-kuppiharja
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.4"
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku9000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1.375 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 13231 Puristettu lanka-kuppiharja 3 tuumaa 0.020 tuumaa | AC6FYN 33M613 132313"Pronssi14,0007 / 8 "0.02 "€170.60
WEILER 14606 Crimped Wire Cup Brush 5 tuuman 0.014 tuumaa | AC6FYV 33M619 146065"Messinki80001.25 "0.014 "€297.68
WEILER 14616 Poimutettu lankakuppiharja 4 tuumaa 0.020 tuumaa | AC6FYW 33M620 146164"Pronssi90001.375 "0.02 "€241.80
WEILER 14216 Puristettu lanka-kuppiharja 5 tuumaa 0.020 tuumaa | AD7KZK 4F716 142165"Hiiliteräs90001.25 "0.02 "€79.25
WEILER 14206 Crimped Wire Cup Brush 5 tuuman halkaisija Teräs | AH7BLZ 36RC84 142065"Teräs90001.25 "0.014 "€92.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 14126 Poimutettu lankakuppiharja 4 tuumaa 0.020 tuumaa
€128.32 / yksikkö