Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 12736 kuppiharja, kierreholkki 3-1/2 tuumaa | AB9XDD 2FZ16

WEILER 12736 kuppiharja, kierreholkki 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XDD Malli: 12736Ristiviite: 2FZ16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup-harja
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.3.5 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku9000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1.25 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusArbor HoleHarja Dia.Lanka Dia.Täytä materiaalisisueräMaks. KierroslukuHinta
WEILER 14506 kuppiharja, kierreholkki, 6 tuumaa 6 600 rpm | AC9KGA 3H605 145061.25 "5 / 8 "-116"0.040 / 80 "Piikarbidi80Cup-harja6600€187.60
WEILER 14403 kuppiharja 2-3/4 tuumaa 0.035 tuumaa | AD7UAJ 4GHZ2 144031.25 "Ei reikäreikää2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Cup-harja6000€83.04
WEILER 14413 kuppiharjattu kierteinen arbor 3-1 / 2 tuumaa | AD7UAK 4GHZ3 144131.5 "5 / 8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Cup-harja12,000€108.61
WEILER 14576 kuppiharja, kierreholkki 5 tuumaa 8000 rpm | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5 / 8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Cup-harja8000€196.69
WEILER 12766 kuppiharja | CU9URC 38P452 12766------Cup-harja-€77.16
WEILER 91233 Miniatyyri kuppiharja, 5/8 tuuman kokoinen harja halkaisija, ei lehtimajaa Reiän koko | CU9UWU 61CZ51 91233------Pienikokoinen kuppiharja-€12.11
WEILER 14317 Poimutettu lankakuppiharja, 2 1/2 tuuman harja, halkaisija 0.014 tuumaa | CV4QGJ 38P672 14317------Puristettu lanka-kuppiharja-€30.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 12736 kuppiharja, kierreholkki 3-1/2 tuumaa
€54.26 / yksikkö