Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 13181 Crimped Wire Cup harja 3-1 / 2 tuumaa | AE9HUR 6JXE3

WEILER 13181 Poimutettu lankakuppiharja, 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9HUR Malli: 13181Ristiviite: 6JXE3

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€44.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lanka-kuppiharja
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.3.5 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku12,000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHarja Dia.Täytä materiaaliMaks. KierroslukuAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 13188 Crimped Wire Cup harja 3-1 / 2 tuumaa | AB2VVV 1PAJ9 131885 / 8 "-113.5 "Ruostumaton teräs12,000Kierteinen lehtimaja7 / 8 "0.014 "€92.12
WEILER 14311 Crimped Wire Cup Brush 2-3 / 4 tuumaa 1/4 tuumaa | AC6FYR 33M616 14311Ei reikäreikää2.75 "Messinki6000Varsi7 / 8 "0.011 "€55.30
WEILER 14316 Puristettu lanka-kuppiharja 6 tuumaa 0.020 tuumaa | AC6FYU 33M618 143165 / 8 "-116"Pronssi6600Kierteinen lehtimaja1.25 "0.02 "€355.15
WEILER 14301 Crimped Wire Cup -siveltimen varsi 1-3 / 4 tuumaa | AC8GJQ 3A203 14301Ei reikäreikää1.75 "Hiiliteräs13,000Varsi3 / 4 "0.011 "€18.30
WEILER 13284 Crimped Wire Cup Brush 2-3 / 4 tuumaa | AE4AGU 5HD66 132843 / 8 "-242.75 "Hiiliteräs14,000Kierteinen lehtimaja1"0.02 "€36.92
WEILER 14306 Puristettu lankakuppiharja 2 tuumaa 0.0118 tuumaa | AE9HVG 6JXH6 14306Ei reikäreikää2"Hiiliteräs13,000Varsi5 / 8 "0.011 "€20.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 13181 Poimutettu lankakuppiharja, 3-1/2 tuumaa
€44.47 / yksikkö