KIDDE Hiilimonoksidi- ja savunilmaisimet

Suunniteltu havaitsemaan korkeat CO-kaasun, savun ja lämmön määrät ja välttämään vaurioita käynnistämällä 85 dB: n hälytys tulipalon sattuessa. Voidaan käyttää helposti lämpötiloissa -20 - 100 ° F

Suodattaa

KIDDE -

Hiilimonoksidihälytys

Kidde-hiilimonoksidihälytykset on suunniteltu havaitsemaan haju-, väri- ja mauton hiilimonoksidikaasu (CO). Nämä laadukkaat Kidde-hälytykset käyttävät sähkökemiallista tunnistustekniikkaa CO-pitoisuuksien havaitsemiseksi. Niissä on punainen LED visuaalista hälytystä varten ja ne voivat toimia helposti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 85-40 Fahrenheit-astetta. Näitä akkukäyttöisiä, langallisia tai pistorasioita sisältäviä hiilimonoksidihälytyksiä on saatavana eri korkeus-, syvyys- ja leveysvaihtoehdoina. Valituissa malleissa on myös digitaalinen lukema.

TyyliMalliSyvyysDigitaalinen lukemaKorkeusVirtalähdeLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AKN-COB-IC-Ei1.75 "120 VAC, 9 V-€81.051
BKN-COP-IC-Kyllä1.75 "120 VAC, 9 V-€124.331
CKN-COB-DP21-23 / 32 "Ei3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA -paristoa5"€378.756
D210074261.5 "Kyllä5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "€198.821
EKN-COB-B-LP1.5 "Ei5"(3) AA3"€59.991
FKN-COPP-B-LPM1.5 "Ei2.75 "(3) AA4.75 "€73.151
GKN-COPP-B-LS1.5 "Kyllä5"(3) AA3"€80.041
HKN-COB-LP21.5 "Ei2.75 "(2) AA4.5 "€295.826
IC30101.5 "Ei2.75 "Suljettu litiumioni4.5 "€98.211
H9C05-LP21.5 "Ei2.75 "(2) AA4.5 "€60.551
JC3010-D1.5 "Kyllä2.75 "Suljettu litiumioni4.5 "€132.881
KKN-COPP-31.75 "Kyllä69V3.75 "€524.556
LKN-COB-DP21.75 "Ei3.875 "120 VAC, 9 V5"€66.351
KKN-COPP-31.75 "Kyllä6"120 VAC, 9 V3.75 "€119.141
KIDDE -

Savu- ja hiilimonoksidihälytys

TyyliMalliHalkaisijaKorkeusVirtalähdeHinta (ei alv)
AP3010K-CO5"1.5 "Suljettu litiumioni€117.74
Bi12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, suljettu litiumioni€95.06
CKN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA€92.87
KIDDE -

Savuhälytykset

Kidden palovaroittimet käyttävät ionisaatio- / valosähköisiä mekanismeja savun, samoin kuin nopeasti liikkuvien ja pienten hehkuvien tulipalojen havaitsemiseksi, ja 85 dB: n hälytyksen varoittamaan työntekijöitä. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin varastotiloissa, varastoissa, teollisissa työpaikoissa ja liikerakennuksissa. Näissä Kidde-hälytyksissä on testipainike, suuri kiinnitysalusta, peukaloittamaton paristojen lukitustappi, paristojen heikko varoitusmekanismi ja punainen LED-virran merkkivalo. Ne voivat toimia helposti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 40-100 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana 10 vuoden akkukäyttöisillä, akkukäyttöisillä ja langallisilla vaihtovirtakäyttöisillä versioilla.

TyyliMalliHalkaisijaDigitaalinen lukemaKorkeusVirtalähdeHinta (ei alv)
Ai90404"Ei1.5 "9V€15.83
BP3010H5"Ei1.5 "Suljettu litiumioni€90.01
CP3010L5"Ei1.5 "Suljettu litiumioni€66.18
Di90605"Ei1.5 "9V€18.53
EP90505"Ei1.5 "9V€37.92
Fi120605"Ei1.75 "120 VAC, 9 V€32.85
G210075825"Ei1.625 "120 VAC, 9 V€32.26
HP3010B5"Ei1.5 "Suljettu litiumioni€74.04
Ii90505"Ei1.75 "9V€15.84
Ji120805.5 "Kyllä1.5 "120 VAC, 9 V€41.88
G210075815.5 "Ei1.625 "120 VAC, 9 V€30.67
Ki120405.5 "Ei1.5 "120 VAC, 9 V€31.57
LIP 90105.75 "Ei1.75 "9V€53.03
MIP 20105.75 "Ei1.75 "120 VAC, 9 V€101.96
NRF-SM-DC5.75 "Ei1.25 "(3) AA€94.63
Oi90105.625 "Ei1.5 "3 V litium€50.56
PP120405.625 "Ei1.5 "120 VAC, 9 V€55.15
KIDDE -

Co / kaasuyhdistelmähälytys Sähkökemiallinen

MallieräHinta (ei alv)
KN-COEG-3AB3DDN€119.63
KIDDE -

CO-savuilmaisin, hiilimonoksidi/savu, irrotettava akku, varaparisto

MallieräHinta (ei alv)
900-CUARCR6QCF€99.28
KIDDE -

Savu- ja hiilimonoksidihälytin 120vac

MallieräHinta (ei alv)
21007624AE4THH€118.13
KIDDE -

Lämpöhälytystermistori Punainen LED

MallieräHinta (ei alv)
HD135FAG9HDC€59.02
KIDDE -

Häkä- ja savuvaroitin, 5 19/32 tuumaa, 85 Db 10 Ft. Äänimerkki

MallieräHinta (ei alv)
P4010DCSCO-WCH6QYW€171.61
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?