Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE KN-COEG-3 Co / kaasuyhdistelmähälytys Sähkökemiallinen | AB3DDN 1RK40

KIDDE KN-COEG-3 Co/gas yhdistelmähälytys Sähkökemiallinen

Varastossa
Tuote: AB3DDN Malli: KN-COEG-3Ristiviite: 1RK40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilimonoksidi- ja kaasuhälytys
Äänihälytys85 dB @ 10 jalkaa, torvi
Akun varmuuskopiointiKyllä
Syvyys1.75 "
Tunnistusmenetelmäsähkökemialliset
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus6"
YhteenliittämiskykyEi
LukitustappiEi
Käyttölämpötila.40 astetta 100 astetta F
Virtalähde120 VAC, 9 V
Visuaalinen hälytysPunainen LED
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush-painike (ei)
    • Testipainike (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE KN-COEG-3 Co/gas yhdistelmähälytys Sähkökemiallinen
€119.63 / yksikkö