KIDDE Savuhälytykset


Suodattaa
Käyttölämpötila: 40 astetta 100 astetta F
TyyliMalliHalkaisijaDigitaalinen lukemaKorkeusVirtalähdeHinta (ei alv)
A
i9040
4"Ei1.5 "9V€15.83
B
P3010H
5"Ei1.5 "Suljettu litiumioni€90.01
C
P3010L
5"Ei1.5 "Suljettu litiumioni€66.18
D
i9060
5"Ei1.5 "9V€18.53
E
P9050
5"Ei1.5 "9V€37.92
F
i12060
5"Ei1.75 "120 VAC, 9 V€32.85
G
21007582
5"Ei1.625 "120 VAC, 9 V€32.26
H
P3010B
5"Ei1.5 "Suljettu litiumioni€74.04
I
i9050
5"Ei1.75 "9V€15.84
J
i12080
5.5 "Kyllä1.5 "120 VAC, 9 V€41.88
G
21007581
5.5 "Ei1.625 "120 VAC, 9 V€30.67
K
i12040
5.5 "Ei1.5 "120 VAC, 9 V€31.57
L
IP 9010
5.75 "Ei1.75 "9V€53.03
M
IP 2010
5.75 "Ei1.75 "120 VAC, 9 V€101.96
N
RF-SM-DC
5.75 "Ei1.25 "(3) AA€94.63
O
i9010
5.625 "Ei1.5 "3 V litium€50.56
P
P12040
5.625 "Ei1.5 "120 VAC, 9 V€55.15

Savuhälytykset

Kidden palovaroittimet käyttävät ionisaatio- / valosähköisiä mekanismeja savun, samoin kuin nopeasti liikkuvien ja pienten hehkuvien tulipalojen havaitsemiseksi, ja 85 dB: n hälytyksen varoittamaan työntekijöitä. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin varastotiloissa, varastoissa, teollisissa työpaikoissa ja liikerakennuksissa. Näissä Kidde-hälytyksissä on testipainike, suuri kiinnitysalusta, peukaloittamaton paristojen lukitustappi, paristojen heikko varoitusmekanismi ja punainen LED-virran merkkivalo. Ne voivat toimia helposti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 40-100 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana 10 vuoden akkukäyttöisillä, akkukäyttöisillä ja langallisilla vaihtovirtakäyttöisillä versioilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?