Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE 21007624 savu- ja hiilimonoksidihälytin 120vac | AE4THH 5MPL0

KIDDE 21007624 Savu- ja häkävaroitin 120vac

Varastossa
Tuote: AE4THH Malli: 21007624Ristiviite: 5MPL0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavu- ja hiilimonoksidihälytys
Äänihälytys85 dB @ 10 jalkaa, torvi
Akun varmuuskopiointiKyllä
Tunnistusmenetelmävalokennoja
Halkaisija5.75 "
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus1.875 "
YhteenliittämiskykyJopa 24 yksikköä
LukitustappiKyllä
Käyttölämpötila.40 astetta 100 astetta F
Virtalähde120 VAC, 9 V
Visuaalinen hälytysPunainen LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush-painike (Kyllä)
    • Testipainike (Kyllä)
    • Alamerkki: FIREX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 21007624 Savu- ja häkävaroitin 120vac
€118.13 / yksikkö