KIDDE Hiilimonoksidihälytys


Suodattaa
Halkaisija: 5.75 " , Käyttölämpötila: 40 astetta 100 astetta F
TyyliMalliSyvyysDigitaalinen lukemaKorkeusVirtalähdeLeveysPkg. MääräHinta (ei alv)
A
KN-COB-IC
-Ei1.75 "120 VAC, 9 V-1€81.05
B
KN-COP-IC
-Kyllä1.75 "120 VAC, 9 V-1€124.33
C
KN-COB-DP2
1-23 / 32 "Ei3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA -paristoa5"6€378.75
D
21007426
1.5 "Kyllä5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1€198.82
E
KN-COB-B-LP
1.5 "Ei5"(3) AA3"1€59.99
F
KN-COPP-B-LPM
1.5 "Ei2.75 "(3) AA4.75 "1€73.15
G
KN-COPP-B-LS
1.5 "Kyllä5"(3) AA3"1€80.04
H
KN-COB-LP2
1.5 "Ei2.75 "(2) AA4.5 "6€295.82
I
C3010
1.5 "Ei2.75 "Suljettu litiumioni4.5 "1€98.21
H
9C05-LP2
1.5 "Ei2.75 "(2) AA4.5 "1€60.55
J
C3010-D
1.5 "Kyllä2.75 "Suljettu litiumioni4.5 "1€132.88
K
KN-COPP-3
1.75 "Kyllä69V3.75 "6€524.55
L
KN-COB-DP2
1.75 "Ei3.875 "120 VAC, 9 V5"1€66.35
K
KN-COPP-3
1.75 "Kyllä6"120 VAC, 9 V3.75 "1€119.14

Hiilimonoksidihälytys

Kidde-hiilimonoksidihälytykset on suunniteltu havaitsemaan haju-, väri- ja mauton hiilimonoksidikaasu (CO). Nämä laadukkaat Kidde-hälytykset käyttävät sähkökemiallista tunnistustekniikkaa CO-pitoisuuksien havaitsemiseksi. Niissä on punainen LED visuaalista hälytystä varten ja ne voivat toimia helposti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 85-40 Fahrenheit-astetta. Näitä akkukäyttöisiä, langallisia tai pistorasioita sisältäviä hiilimonoksidihälytyksiä on saatavana eri korkeus-, syvyys- ja leveysvaihtoehdoina. Valituissa malleissa on myös digitaalinen lukema.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?