Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE PI 2010 Savuhälyttimen ionisaation valosähköinen AE4THQ 5MPL8

KIDDE PI 2010 Smoke Alarm Ionization Photoelectric

Varastossa
Tuote: AE4THQ Malli: PI 2010Ristiviite: 5MPL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuvaroitin
Äänihälytys85 dB @ 10 jalkaa, torvi
Akun varmuuskopiointiKyllä
TunnistusmenetelmäIonisointi, valosähköinen
Halkaisija5.75 "
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus1.75 "
YhteenliittämiskykyJopa 24 yksikköä
LukitustappiKyllä
Käyttölämpötila.40 astetta 100 astetta F
Virtalähde120 VAC, 9 V
Visuaalinen hälytysPunainen LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9022294000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush-painike (Kyllä)
    • Testipainike (Kyllä)
    • Alamerkki: FIREX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaDigitaalinen lukemaKorkeusVirtalähdeHinta
KIDDE i12040 Savuhälyttimen ionisaatio 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Ei1.5 "120 VAC, 9 V€31.57
KIDDE i12060 Savuhälyttimen ionisaatio 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Ei1.75 "120 VAC, 9 V€32.85
KIDDE i12080 Savuhälyttimen ionisaatio 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Kyllä1.5 "120 VAC, 9 V€41.88
KIDDE i9010 Savuhälyttimen ionisaatio 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Ei1.5 "3 V litium€50.56
KIDDE P3010B Savuhälytin Valosähköinen LED | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Ei1.5 "Suljettu litiumioni€74.04
KIDDE i9040 Savuhälyttimen ionisaatio 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Ei1.5 "9V€15.83
KIDDE 21007581 Savuhälyttimen ionisaatio 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Ei1.625 "120 VAC, 9 V€30.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE PI 2010 Smoke Alarm Ionization Photoelectric
€101.96 / yksikkö