KIDDE P4010DCSCO-W Häkä- ja savuvaroitin, 5 19/32 tuumaa, 85 Db 10 Ft. Äänihälytys | CH6QYW 446G62

KIDDE P4010DCSCO-W Häkä- ja savuvaroitin, 5 19/32 tuumaa, 85 Db 10 Ft. Äänimerkki

Tuote: CH6QYW Malli: P4010DCSCO-WRistiviite: 446G62
€171.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHäkä- ja savuvaroitin
Äänihälytys85 dB 10 jalan etäisyydellä.
Syvyys1 29 / 32 "
Tunnistusmenetelmävalokennoja
Halkaisija5 19 / 32 "
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus1 29 / 32 "
YhteenliittämiskykyJopa 24 yksikköä
LukitustappiEi
Käyttölämpötila.40-100 astetta F
Virtalähde120V AC, 3V Lithium
Takuu10 v.
Leveys5 19 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE P4010DCSCO-W Häkä- ja savuvaroitin, 5 19/32 tuumaa, 85 Db 10 Ft. Äänimerkki
€171.61 / yksikkö