Turvahälytykset ja varoitukset

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Keltainen liikennemajakka, keltainen polykarbonaattikotelo
Tuotenumero: CH6KKZ
Malli: 600592
€4,592.27 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Beacon Warning Light, Clear, LED, 12 to 24VAC/DC or 120 to 240VAC, Varies, Opaque
Tuotenumero: CP4YMY
Malli: SLM300C
€235.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ajotieltä signaalikellosarja
MILTON-INDUSTRIES

Ajotieltä signaalikellosarja

Tuotenumero: CD8VHB
Malli: 805 KET
€229.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kaksisävyinen ilmaäänitorvi, 4K 25
Tuotenumero: CF4PWT
Malli: K4-25
Katso yksityiskohdat
Horn Strobe, 24V DC, 99 dB, Indoor/Outdoor, Wall, 6 x 6 Inch Size, Clear
Tuotenumero: CJ2LLX
Malli: CN125713
€119.63 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Light Duty Strobe Light, Magenta, 120VAC, 6 3/4 x 6 1/8 Inch Size
Tuotenumero: CF4NZH
Malli: 92M-N5
Katso yksityiskohdat
Light Module, Sl4, 40 Mm, Continuous Led, 230/240 Vac, Yellow, Ul Type 4, 4X, 13
Tuotenumero: BH6VMC
Malli: SL4-L230-Y
€141.39 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Valomoduuli, Sl4, 40 Mm, LED-valo, 24 Vac/Vdc, Oranssi, 1.4 Hz, Yksi, Ul Type 4, 4X, 13
Tuotenumero: BH6VKW
Malli: SL4-FL24-A
€254.66 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Low Profile Mini Strobe Light, Blue, Flash Tube, 175000 Candela, Round/Screw On
Tuotenumero: CP4YEY
Malli: LP6-012-048B
€281.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kaiutin Strobe
EDWARDS SIGNALING

Kaiutin Strobe

Tuotenumero: CF4PVJ
Malli: GCWN-VMHA
Katso yksityiskohdat
Strobe -valomoduuli, vihreä, 24VDC, 0.3A
Tuotenumero: CF4LGX
Malli: 101STG-G1
Katso yksityiskohdat
Pintatorvi, 5VAC
EDWARDS SIGNALING

Pintatorvi, 5VAC

Tuotenumero: CF4NTR
Malli: 864-FA
Katso yksityiskohdat
12...116117

Turvahälytykset ja varoitukset

Turvahälyttimet ja varoituslaitteet ovat ensimmäinen puolustuksesi hätätilanteita ja onnettomuuksia vastaan. Tämän vuoksi tällaiset laitteet ovat erittäin tärkeitä työpaikoilla, joihin liittyy huomattavan vaarallista koneiden tai muiden materiaalien käsittelyä. Varoitushälytykset mahdollistavat työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden ylläpitämisen. Olipa sen äänihälytykset, varoitusvalot tai jokin muu muoto, löydät ne osoitteesta Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?