Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE HD135F lämpöhälytystermistori Punainen LED | AG9HDC 20JK13

KIDDE HD135F lämpöhälytystermistori punainen LED

Varastossa
Tuote: AG9HDC Malli: HD135FRistiviite: 20JK13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöhälytys
Äänihälytys85 dB @ 10 jalkaa, torvi
Akun varmuuskopiointiKyllä
TunnistusmenetelmäTermistori
Halkaisija5"
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus2"
YhteenliittämiskykyKyllä
LukitustappiKyllä
Käyttölämpötila.-20 - 100 astetta F
Virtalähde120 VAC, 9 V
Visuaalinen hälytysPunainen LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)3.07
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush Button: Ei
    • Testipainike: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE HD135F lämpöhälytystermistori punainen LED
€59.02 / yksikkö