Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE 21007426 Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen AD3EMK 3YNJ2

KIDDE 21007426 Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen

Varastossa
Tuote: AD3EMK Malli: 21007426Ristiviite: 3YNJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilimonoksidihälytys
Äänihälytys85dB @ 10 jalkaa, Chirp
Akun varmuuskopiointiKyllä
Syvyys1.5 "
Tunnistusmenetelmäsähkökemialliset
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus5.25 "
YhteenliittämiskykyJopa 18 yksikköä
Käyttölämpötila.40 astetta 100 astetta F
Virtalähde120 VAC, NiMH
Visuaalinen hälytysPunainen LED
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush-painike (ei)
    • Testipainike (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysDigitaalinen lukemaKorkeusVirtalähdeLeveysPkg. MääräHinta
KIDDE 9C05-LP2 Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Ei2.75 "(2) AA4.5 "1€60.55
KIDDE KN-COPP-B-LPM Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Ei2.75 "(3) AA4.75 "1€73.15
KIDDE KN-COB-IC Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Ei1.75 "120 VAC, 9 V-1€81.05
KIDDE KN-COP-IC Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Kyllä1.75 "120 VAC, 9 V-1€124.33
KIDDE KN-COB-B-LP Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Ei5"(3) AA3"1€59.99
KIDDE KN-COPP-B-LS Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Kyllä5"(3) AA3"1€80.04
KIDDE C3010 Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Ei2.75 "Suljettu litiumioni4.5 "1€98.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 21007426 Hiilimonoksidihälytys Sähkökemiallinen
€198.82 / yksikkö