Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE i12010SCO savu- ja hiilimonoksidihälytys | AH3KBR 32MU10

KIDDE i12010SCO savu- ja häkävaroitin

Varastossa
Tuote: AH3KBR Malli: i12010SCORistiviite: 32MU10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavu- ja hiilimonoksidihälytys
Äänihälytys85 dB @ 10 jalkaa, torvi
Akun varmuuskopiointiKyllä
Syvyys1.75 "
TunnistusmenetelmäIonisointi, sähkökemiallinen
Halkaisija5.5 "
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus1.75 "
YhteenliittämiskykyJopa 24 yksikköä
LukitustappiKyllä
Käyttölämpötila.40 astetta 100 astetta F
Virtalähde120 VAC, suljettu litiumioni
Visuaalinen hälytysVihreä LED-virta, punainen LED-hälytys
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush Button: Kyllä
    • Testipainike: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusVirtalähdeHinta
KIDDE KN-CPSM-BA savu- ja hiilimonoksidihälytys | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA€92.87
KIDDE P3010K-CO savu- ja hiilimonoksidihälytys | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Suljettu litiumioni€117.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE i12010SCO savu- ja häkävaroitin
€95.06 / yksikkö