Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE KN-CPSM-BA savu- ja hiilimonoksidihälytys | AE6KZG 5TR37

KIDDE KN-CPSM-BA savu- ja häkävaroitin

Varastossa
Tuote: AE6KZG Malli: KN-CPSM-BARistiviite: 5TR37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavu- ja hiilimonoksidihälytys
Äänihälytys85dB @ 10 jalkaa, Chirp
Akun varmuuskopiointiEi
TunnistusmenetelmäIonisointi, sähkökemiallinen
Halkaisija5.75 "
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus1.75 "
YhteenliittämiskykyEi
LukitustappiKyllä
Käyttölämpötila.40 astetta 100 astetta F
Virtalähde(3) AA
Visuaalinen hälytysPunainen LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush-painike (Kyllä)
    • Testipainike (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusVirtalähdeHinta
KIDDE P3010K-CO savu- ja hiilimonoksidihälytys | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Suljettu litiumioni€117.74
KIDDE i12010SCO savu- ja hiilimonoksidihälytys | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, suljettu litiumioni€95.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE KN-CPSM-BA savu- ja häkävaroitin
€92.87 / yksikkö