Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE P3010K-CO savu- ja hiilimonoksidihälytys | AG9HDA 20JK11

KIDDE P3010K-CO savu- ja häkävaroitin

Varastossa
Tuote: AG9HDA Malli: P3010K-CORistiviite: 20JK11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavu- ja hiilimonoksidihälytys
Äänihälytys85 dB @ 10 jalkaa, torvi
Akun varmuuskopiointiKyllä
TunnistusmenetelmäValosähköinen, sähkökemiallinen
Halkaisija5"
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus1.5 "
YhteenliittämiskykyEi
LukitustappiKyllä
Käyttölämpötila.40 astetta 100 astetta F
VirtalähdeSuljettu litiumioni
Visuaalinen hälytysPunainen LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush Button: Kyllä
    • Testipainike: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusVirtalähdeHinta
KIDDE KN-CPSM-BA savu- ja hiilimonoksidihälytys | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA€92.87
KIDDE i12010SCO savu- ja hiilimonoksidihälytys | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, suljettu litiumioni€95.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE P3010K-CO savu- ja häkävaroitin
€117.74 / yksikkö