Lankakangas

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Aluminum Wire Mesh, 120 ft Overall Length, 4 ft Overall Width, 0.25 Wire Dia, 2 Inch Size
Tuotenumero: CQ7YQE
Malli: 17200L250-48x120
€714.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Näytön alumiini 48 tuuman leveys 25 jalkaa L.
Tuotenumero: AC7AZM
Malli: FCS9366-M
€63.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Näytön alumiini 60 tuuman leveys 100 jalkaa L.
Tuotenumero: AC7AZX
Malli: FCS9447-M
€278.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Näytön kirkas alumiininen 60 tuuman leveys x 100 jalkaa pituus
Tuotenumero: AH7YRH
Malli: 3000741
€312.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Näytön pronssi 36 tuumaa x 50 jalkaa
Tuotenumero: AF9KLM
Malli: 3001826
€420.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Seulakangas, 16 x 16.5 tuuman mesh-koko, 750 tuuman ASTM-koko, terästä
Tuotenumero: CL6NYA
Malli: H-4398WC.750
Katso yksityiskohdat
Seulakangas, 16 x 16.5 tuuman mesh-koko, 270 ASTM-koko, ruostumaton kangas
Tuotenumero: CL6NZA
Malli: H-4398WF270
Katso yksityiskohdat
Seulakangas, 18 x 26 tuuman mesh-koko, 1.00 tuuman ASTM-koko, teräskangas
Tuotenumero: CL6NWD
Malli: H-4278WC1.000
Katso yksityiskohdat
Näytön lasikuitu 24 tuuman leveys 100 jalkaa L.
Tuotenumero: AC7AYG
Malli: FCS8768-M
€70.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lankakangas 304 20 Mesh 0.0200 Halkaisija 48x48
Tuotenumero: AC9HNT
Malli: 3GNU8
€225.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lankakangas 316 40 Mesh 0.0100 Halkaisija 48x48
Tuotenumero: AC8HZT
Malli: 3AJU1
€240.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lankaverkko, kokonaispituus 120 jalkaa, kokonaisleveys 4 jalkaa, langan halkaisija 0.12 tuumaa
Tuotenumero: CQ7YQC
Malli: 15100ME120-48x120
€1,090.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...1920

Lankakangas

Lankakankaat valmistetaan metallilangoista, tyypillisesti ruostumattomasta teräksestä, jotka muodostavat ristikkomaisen rakenteen. Lankakankaiden valikoimat tarjoavat valikoiman erilaisia ​​metalliverkkokokoja ja -materiaaleja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lankakankaiset seulat on suunniteltu erityisesti suodatus- ja seulontatarkoituksiin, ja ne tarjoavat tarkan ja luotettavan hiukkasten erottelun. Lankaverkkokankaat ovat samanlaisia ​​kuin metallilankakankaiset seulat, ja niitä käytetään yleisesti teollisissa, arkkitehtonisissa ja koristeellisissa sovelluksissa, mikä tarjoaa kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?