BAND-IT Nauhapihdit

Ihanteellinen eristeen kiinnittämiseen sisäputkeen, vaahtomuovipehmuste kaiteeseen tai letkun ja sovittimen kiinnittämiseen. Koostuu tasaisesta metallihihnasta, joka on muodostettu silmukaksi, jossa on sulkumekanismi halkaisijan säätämiseksi. Saatavana eri halkaisijaltaan

Suodattaa

BAND-IT band clamps are fastening gears that secure hoses, cables and pipes. They handle extreme conditions without breaking. These BAND-IT clamp tools seal up leaks in the car's engine or holding together pipes in a construction project.
BAND-IT -

Nauhakiinnike ruostumatonta terästä

TyyliMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
AGRU 2036-8"3"0.03 "-3 / 4 "€155.10
AGRU 2120-32 "3"0.03 "-3 / 4 "€184.14
AGRU 2092-24 "3"0.03 "-3 / 4 "€184.14
AGRU 2048-12 "3"0.03 "-3 / 4 "€160.62
AGRU 2068-17 "3"0.03 "-3 / 4 "€162.47
BGRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€33.01
CGRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€31.84
DGRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€31.20
EGRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€35.11
FGRS2061-3 / 4 "1-3 / 4 "1-1 / 4 "0.03 "-5 / 8 "€131.30
GGRP311S1-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "Keski-booli3 / 8 "€25.04
HGRS2021-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "-3 / 8 "€67.91
IGRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€35.37
JGRS2092-1 / 2 "2-1 / 2 "1-1 / 4 "0.03 "-5 / 8 "€159.95
KGRP10S2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€29.58
LGRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€37.75
MGRP11S2-3 / 4 "2-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€31.92
NGRS2102-3 / 4 "2-3 / 4 "1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "€183.40
OGRUL2113"3"1-3 / 4 "0.03 "Esimuovatut3 / 4 "€102.15
PGRP12S3"3"3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€35.65
QGRS2123-1 / 2 "3-1 / 2 "1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "€242.05
RGRP16S4"4"3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€50.45
SGRS2134"4"1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "€162.29
TGRUL2134"4"1-3 / 4 "0.03 "Esimuovatut3 / 4 "€120.87
UGRS2155"5"1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "€193.31
BAND-IT -

Band Clamp sinkitty hiiliteräs

TyyliMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusLeveysHinta (ei alv)
A049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.31
B069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€18.94
C059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€20.51
DGRS3061-3 / 4 "1-3 / 4 "1-1 / 4 "0.03 "5 / 8 "€59.55
E079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€21.24
F311 GRP1-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€21.59
GGRS3021-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€46.88
H089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€19.35
I109 GRP2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.25
JGRS3092-1 / 2 "2-1 / 2 "1-1 / 4 "0.03 "5 / 8 "€73.67
K099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€19.99
LGRS3102-3 / 4 "2-3 / 4 "1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€92.79
M119 GRP2-3 / 4 "2-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.82
N129 GRP3"3"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.48
OGRS3123-1 / 2 "3-1 / 2 "1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€83.90
PGRS3134"4"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€73.51
Q169 GRP4"4"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.07
RGRS3155"5"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€89.24
SGRS3166"6"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€101.05
SGRS3187"7"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€110.97
T039 GRP13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€18.62
UGRS30113 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€34.61
BAND-IT -

Nauhakiinnityssoljet

TyyliMalliMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
AC35699gcs3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
B440 GRGRuostumaton teräs-€111.35
B441 GRGRuostumaton teräs-€135.67
AC25499Ruostumaton teräs12.7mm€142.64
CC25599Ruostumaton teräs15.8mm€187.07
B442 GRGRuostumaton teräs-€174.59
AC25699Ruostumaton teräs19.1mm€220.03
BAND-IT -

Valmiiksi muotoiltu nauhapidike, terästä

TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliMaks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusLeveysHinta (ei alv)
AGRS2031"201 Ruostumaton teräs1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€97.68
BGRS2421"201 Ruostumaton teräs1"1 / 2 "0.02 "1 / 4 "€127.71
CGRS3031"Sinkitty hiiliteräs1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€39.36
DGRS3051-1 / 2 "Sinkitty hiiliteräs1-1 / 2 "1"0.03 "5 / 8 "€54.80
EGRS2051-1 / 2 "201 Ruostumaton teräs1-1 / 2 "1"0.03 "5 / 8 "€120.09
FGRS3041-1 / 4 "Sinkitty hiiliteräs1-1 / 4 "3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€42.41
GGRS2041-1 / 4 "201 Ruostumaton teräs1-1 / 4 "3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€93.79
HGRS2072"201 Ruostumaton teräs2"1"0.03 "5 / 8 "€138.76
DGRS3072"Sinkitty hiiliteräs2"1"0.03 "5 / 8 "€63.53
IGRP20S5"201 Ruostumaton teräs5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€61.23
J209 GRP5"Sinkitty hiiliteräs5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€31.01
J249 GRP6"Sinkitty hiiliteräs6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€33.69
KGRP24S6"201 Ruostumaton teräs6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€68.36
LGRP28S7"201 Ruostumaton teräs7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€82.58
L289 GRP7"Sinkitty hiiliteräs7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€37.71
MGRP32S8"201 Ruostumaton teräs8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€89.80
NGRS24013 / 16 "201 Ruostumaton teräs13 / 16 "1 / 2 "0.02 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
BAND-IT -

Letkunkiristin vähintään ruostumatonta terästä

TyyliMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
AGRS2082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth ID5 / 8 "€136.70
BGRS2113"3"1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€185.05
CGRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€41.61
CGRP18S4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€52.17
DGRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€168.35
BAND-IT -

Letkunkiristin sinkitty hiiliteräs

TyyliMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
AGRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth ID5 / 8 "€57.21
BGRS3113"3"1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€89.37
C149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€22.34
DGRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€71.64
C189 GRP4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€26.79
BAND-IT -

Valuclips 200/300 Ss 1/2 PK100

MallieräHinta (ei alv)
C15499AH6YPQ€88.86
BAND-IT -

Pre. Vannepuristin galvanoitu hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus

MallieräHinta (ei alv)
GRP329AE3JCM€50.44

Usein kysytyt kysymykset

Miten letkunkiristin asetetaan oikein?

Letkunkiristimiä on useita eri muotoja, tyylejä ja kokoja. Suurin osa niistä kuitenkin noudattaa samaa prosessia sopivan letkun ja putken/putken liittämiseen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letkunkiristin sijoitetaan kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.

Miten säädät letkunkiristimen?

Put the hose's edge around the fitting. Tighten the clamp with the tool to hold the hose in place.

Are there any safety considerations when using these hose clamps?

Vältä letkunkiristimen liiallista kiristämistä, koska se voi vahingoittaa letkua tai rajoittaa nesteen virtausta. Lisäksi on tärkeää valita sopivan tyyppinen ja kokoinen puristin kyseiselle letkulle ja sovellukselle turvallisen ja luotettavan liitännän varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?